Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066528 Kabelverschraubung M32 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20571
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066528
EAN/GTIN:
     4007685665285
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Features:
Industrieverpackung mit 25 St. Stück
Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter und Anschlussgewindedichtring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10066528
Typ:
ESKV-SET 32
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 8,31*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 27,95*
€ 37,86*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,20*
€ 37,86*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,80*
€ 39,04*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,045*
€ 40,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,86*
€ 45,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10066526
ab € 0,5204*
Ähnlich
Wiska
10066530
ab € 14,45*
Ähnlich
Wiska
10066524
ab € 2,50*
Ähnlich
Wiska
10066525
ab € 0,4418*
Ähnlich
Wiska
10066527
ab € 0,6902*
Ähnlich
Wiska
10066529
ab € 22,85*
Ähnlich
Wiska
10066531
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.