Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061493 Kabelverschraubung M50 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20784
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061493
EAN/GTIN:
     4007685614931
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m50 polyam...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50

Features:
Industrieverpackung mit 10 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10061493
Typ:
ESKV-L 50 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 50 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,731*
€ 10,001*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,7378*
€ 10,0178*
10
Frei Haus
ab € 8,045*
€ 10,385*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,1848*
€ 10,5648*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 9,726*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,992*
€ 14,27048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,874*
€ 14,13006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,756*
€ 13,98964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,726*
€ 11,57394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.