Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061950 Kabelverschraubung M40 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20788
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061950
EAN/GTIN:
     4007685619509
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 10 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10061950
Typ:
ESKV-L 40 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 40 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,121*
€ 5,511*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,1349*
€ 5,5249*
10
Frei Haus
ab € 4,245*
€ 5,645*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,6412*
€ 6,1412*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 4,476*
€ 7,684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,684*
€ 9,14396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,334*
€ 8,72746
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,625*
€ 6,69375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,316*
€ 6,32604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,476*
€ 5,32644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.