Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066525 Kabelverschraubung M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20943
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066525
EAN/GTIN:
     4007685665254
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Features:
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter und Anschlussgewindedichtring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10066525
Typ:
ESKV-SET 16
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung m16, gegenmutter, Wiska, ESKV-SET 16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4382*
€ 0,6182*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4966*
€ 0,6966*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5138*
€ 0,7138*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4301*
€ 0,7264*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,5806*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7522*
€ 0,89512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.