Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061691 Kabelverschraubung M16 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20990
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061691
EAN/GTIN:
     4007685616911
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10061691
Typ:
ESKV-L 16 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 16 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5882*
€ 0,7982*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5937*
€ 0,8037*
50
€ 3,90*
ab € 0,6054*
€ 0,8254*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6483*
€ 0,8783*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,792*
€ 1,0656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0256*
€ 1,22046
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0176*
€ 1,21094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9676*
€ 1,15144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9598*
€ 1,14216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105705
ab € 19,27*
Zubehör
Wiska
10063908
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.