Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 11P-223K-50 11P-223K-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 22000 µH 0.07A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W21876
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     11P-223K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
11P-223K-50
Nennstrom:
0.07 A
Induktivität (L):
22000 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Mess-Frequenz:
0.02 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: 02050001168726, Fastron, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,10*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,12*
1 Tag
66
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
8 Tage
66
5
€ 6,99*
ab € 1,20*
€ 3,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.