Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Satiniermaschine SM100_230V 230V 100 - 115mm 50 - 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W229531
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SM100_230V
EAN/GTIN:
     9120058371752
Suchbegriffe:
Satiniermaschine
Schleifroller
satiniermaschine holzmann
satiniermaschine
Die Satiniermaschine SM100_230V ist ein wahrer Alleskönner: Schleifen, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren von Edelstahl, Gusseisen, Alu, Kunststoffen und vielem mehr.
Lieferumfang:
Handgriff + Schleifwalze Ø 120 x 100 mm, Innendurchmesser 19 mm, Körnung 80 (SM100NW_K80)
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Länge:
435 mm
Gewicht:
3.8 kg
Leistung (Details):
800 W
Walzendurchmesser:
100 - 115 mm
Walzenbreite:
50 - 100 mm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
700-3000 min-1 U/min
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
700 - 3000 U/min
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Satiniermaschine
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, satinieren, edelstahl-oberflächenbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 162,40*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 162,41*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 243,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SBSM100K120
ab € 4,53*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SBSM100K240
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.