Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKIU10728A LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC, 130 V/DC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W233142
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKIU10728A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung. Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in Pfeil Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Betriebsstrom:
2.2 mA
Schutzart:
IP40
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
7 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Material:
PC
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
10 mm
Betriebsspannung:
230 + 130 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
6 - 7 V/DC
Verpackungsart:
Tray
Herstellerfarbe:
Grün
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Gehäusefarbe:
Grün (transparent)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.