Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron MICC-2R2K-01 MICC-2R2K-01 HF-Drossel axial bedrahtet MICC 2.2 µH 0.35Ω 0.52A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W23867
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-2R2K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Durchmesser:
3.3 mm
Typ:
MICC-2R2K-01
Nennstrom:
0.52 A
Widerstand:
0.35 Ω
Induktivität (L):
2.2 µH
Bauform:
MICC
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Resonanz-Frequenz:
120 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 02050001169006, Fastron, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
2 Tage
90
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,49*
7 Tage
90
10
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 1,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.