Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick 1009075Pflasterspender (B x H x T) 230 x 120 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W239442
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1009075
EAN/GTIN:
     7310614907101
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
salvequick sofortpflaster
Bestücken Sie den Pflaserspender mit den Pflastern, die benötigt werden.
Lieferumfang:
Pflasterspender leer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
grün
Breite:
230 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, Salvequick, first aid, firstaid
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,12*
€ 12,18*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 13,03*
1
€ 7,95*
ab € 8,94*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
180101
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.