| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W241321 Herst.-Nr.: 6218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klar 16 V Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.48 W | Nennspannung: | 16 V | Durchmesser: | 3 mm | Typ: | 6218 | Nennstrom: | 30 mA | Sockel: | Drahtenden | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Subminiatur Glühlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050003931144, 02050003955263, BELI-BECO, lämpchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,85* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,87* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,56* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|