Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED-Bad-Einbauleuchte 12W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W246381
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92077
EAN/GTIN:
     4000870920770
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Features:
Neutral-Weiße LED
Satiniertes Schutzglas
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Länge:
16.5 cm
Farbe:
grau
Breite:
16.5 cm
Einbau-Länge:
15.5 cm
Einbau-Breite:
15.5 cm
Raum:
Badezimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
850 lm
Herstellerfarbe:
Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
12 W
Lichtstrom Gesamt:
850 lm
Produkt-Art:
LED-Bad-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,16*
€ 17,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 19,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 20,58*
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 20,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.