Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Hue LED-Deckenstrahler 871951433862300 Hue White & Col. Amb. Centura Einbauspo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W249552
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871951433862300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
Schaffe mit Hue Centura die perfekte Atmosphäre mit einem Licht in 16 Millionen Farben. Sie eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Lichtfunktionen zu nutzen.
Features:
Leistung (Leuchmittel)=5.7 W
Lichtstrom (Leuchtmittel)=350 lm
Sockel=GU10
Lieferumfang:
1 Leuchte inkl. LED Leuchtmittel
Hinweise:
Steuerbar über Hue Bridge oder Bluetooth
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.7 W
Höhe:
90 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
90 mm
Gewicht:
126 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
15000 h
Einbautiefe:
100 mm
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Philips Lighting, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.