Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061644 Kabelverschraubung M63 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26036
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061644
EAN/GTIN:
     4007685616447
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 3 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10061644
Typ:
ESKV 63 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV 63 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 9,70*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 6,7903*
€ 9,7503*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,4787*
€ 10,5987*
3
€ 3,90*
ab € 7,76667*
€ 11,01667*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 14,07667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,07667*
€ 16,75124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86667*
€ 15,31134
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,17334*
€ 13,29627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85334*
€ 12,91547
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,74667*
€ 12,78854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24667*
€ 12,19354
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,23001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 8,268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.