Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1649 CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400 V, 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W262541
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1649
EAN/GTIN:
     4015394212218
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik. CEE- und Schutzkontakt-Steckdose in einem Gehäuse.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 + 230 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,00*
€ 39,67*
1
€ 8,95*
ab € 31,26*
€ 42,43*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 32,84*
€ 43,38*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,96*
€ 43,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 39,68*
€ 51,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.