Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 379 CEE Anbaustecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W262571
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     379
EAN/GTIN:
     4015394002772
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Anbaustecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,47*
€ 42,05*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 42,07*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 57,03*
€ 61,21*
1
€ 5,95*
ab € 50,94*
€ 62,88*
1
€ 5,46*
ab € 51,46*
€ 63,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Europe
043 802
ab € 800,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.