Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066506 Kabelverschraubung M50 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26849
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066506
EAN/GTIN:
     4007685665063
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 10 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gewinde extralang
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
10066506
Typ:
ESKV-L 50
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 50, Kabeldurchlass
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,98*
€ 73,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,28*
€ 73,79*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,893*
€ 74,873*
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 75,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,071*
€ 84,891*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,79*
€ 87,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,21*
€ 84,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,89*
€ 80,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,37*
€ 76,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062188
ab € 13,12*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,5641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.