Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066395 Kabelverschraubung M40 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26872
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066395
EAN/GTIN:
     4007685663953
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 10 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Gewinde extralang
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
10066395
Typ:
ESKV-L 40
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 40, Kabeldurchlass
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,031*
€ 4,111*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,123*
€ 4,233*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9998*
€ 4,4744*
4 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,9999*
€ 4,4745*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,431*
€ 5,769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,769*
€ 6,86511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,379*
€ 6,40101
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,189*
€ 4,98491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,955*
€ 4,70645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,921*
€ 4,66599
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,431*
€ 4,08289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 0,9999*
Zubehör
Wiska
10060775
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.