Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2031-4JA10 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 54 - 65A Schaltspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W270431
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20314JA10
EAN/GTIN:
     4011209945555
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 54...65 A N-Auslöser 845 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.
Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.
Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.
Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
149 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Schutzart:
IP20
Polzahl:
3polig
Montageart:
Hutschiene
Typ:
3RV2031-4JA10
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Baugröße:
S2
Einstellbereich Strom (min.):
54 A
Einstellbereich Strom (max.):
65 A
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Siemens, 3RV2031-4JA10, 136-9688
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,98*
€ 138,68*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 118,06*
€ 141,82*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 148,41*
€ 173,32*
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 178,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,29*
€ 187,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
8US12616MT10
ab € 42,22*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,32*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,92*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01505*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,435*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,49*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 35,86*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,24*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 40,75*
Zubehör
Siemens
3RA29311AA00
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.