Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PT10LV10-253A2020-PM-S PT10LV10-253A2020-PM-S Trimmer linear 0.15W 25kΩ 220° 240°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W27647
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10-253A2020-PM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PT10LV10-253A2020-PM-S
Grenzspannung:
230 V
Belastbarkeit:
0.15 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
25 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Außen-Ø:
10.3 mm
RM:
5 + 10 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
220 °
Drehwinkel (mechanisch):
240 °
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Piher, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
2 Tage
2623
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,204*
€ 0,503*
2 Tage
7403
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,63*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.