Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 1062015 1062015 Verschlussschraube M20 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277101
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1062015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
1062015
Typ:
1062015
Temperaturbereich:
-60 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 02050003861397, 02050003906005, Jacob
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,585*
€ 1,925*
100
Frei Haus
ab € 1,649*
€ 1,999*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,7546*
€ 2,1005*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,42*
8 Tage
22
14
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.