Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 102515 102515 Verschlussschraube M25 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277511
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     102515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
11 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
102515
Typ:
102515
Temperaturbereich:
-60 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Außen-Ø:
28 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Gewinde-Länge:
7 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 02050003905916, 02050003861144, Jacob
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,7367*
€ 0,9367*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,8001*
€ 1,0201*
100
€ 5,95*
ab € 1,00388*
€ 1,26388*
1
€ 5,00*
ab € 0,78*
€ 1,28*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.