Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 10.2015PA/SW 10.2015PA/SW Verschlussschraube M20 Polyamid Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277691
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.2015PA/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10.5 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
10.2015PA/SW
Typ:
10.2015PA/SW
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Gewinde-Länge:
6 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Jacob
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0721*
€ 0,1062*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0727*
€ 0,1063*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,23*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2076*
€ 0,2876*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17083*
€ 0,29083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.