Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob 10.1615PA7035 10.1615PA7035 Verschlussschraube M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W277841
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.1615PA7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10.5 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
10.1615PA7035
Typ:
10.1615PA7035
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
20 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
6 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 02050003861571, 02050003906104, Jacob
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0625*
€ 0,0897*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,0632*
€ 0,0907*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0648*
€ 0,0921*
6 Tage
300
100
€ 6,95*
ab € 0,0724*
€ 0,1016*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.