Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED SPOT GU10 (EU) L 4058075540569 LED-Deckenstrahler GU10 7.8W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280052
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075540569
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen GU10-Strahlern. Produkteigenschaften: Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen. Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel. Einstellbarer Kopf. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights. Zeitloses Design. Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Küchen, Arbeitsbereiche. Decken- und Wandanbau. Technische Ausstattung: Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075233263. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
LEDVANCE LED Spotlight
Leuchte für Innenanwendungen
Warm weiß
LED SPOT GU10
Lieferumfang:
Deckenleuchte + inkl. Leuchtmittel + Montageschrauben und Dübel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7.8 W
Länge:
256 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP20
Gewicht:
625 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Küche + Schlafzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
230 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Silber
Leistung je Leuchtmittel:
2.6 W
Lichtstrom Gesamt:
690 lm
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Deckenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 19,63*
4
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 24,71*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 25,15*
1
€ 5,46*
ab € 18,74*
€ 26,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.