Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075572577 SMART WIFI CEILING FAN LED-Deckenleuchte 76W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280612
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075572577
Suchbegriffe:
LEDVANCE
SMART WIFI CEILING FAN
Deckenbeleuchtung
Deckenlampe
Smart Wifi Deckenventilatoren für verschiedene Anwendungsbereichen, die Licht und Ventilation kombinieren . Produkteigenschaften: Netzwerkprotokoll: WiFi. Leuchte mit integrierter Ventilationsfunktion. Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0). Inklusive Fernbedienung für netzwerkunabhängigen Betrieb. Produktvorteile: Klares Design, kombinierbar mit unterschiedlichen Dekorationsstilen. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Features:
Leuchte mit integrierter Ventilationsfunktion
Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control
Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
Inklusive Fernbedienung für netzwerkunabhängigen Betrieb
Lieferumfang:
Deckenleuchte + Montageschrauben und Dübel + Fernbedienung + Anleitung.
Hinweise:
Wifi; LEDVANCE SMART+ WiFi App; Google Assistant; Amazon Alexa
Weitere Informationen:
Leistung:
76 W
Höhe:
216 mm
Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Breite:
602 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
4000 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
ABS
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Grau
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar + Mit Ventilator
Lichtstrom Gesamt:
2300 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.