Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED SPOT G9 (EU) L 4058075540668 LED-Deckenstrahler G9 5.7W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280662
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075540668
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen G9-Strahlern. Produkteigenschaften: Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen. Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel. Diffusor aus mattiertem Glas. Einstellbarer Kopf. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights. Zeitloses Design. Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen. Einfache Montage. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Küchen, Arbeitsbereiche. Decken- und Wandanbau. Technische Ausstattung: Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075432307. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
LEDVANCE LED Spotlight
Leuchte für Innenanwendungen
Warm weiß
not relevant mm x 486,0 mm
LED SPOT G9
Lieferumfang:
Deckenleuchte + inkl. Leuchtmittel + Montageschrauben und Dübel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5.7 W
Länge:
486 mm
Farbe:
grau
Sockel:
G9
Schutzart:
IP20
Gewicht:
575 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Küche + Schlafzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Silber
Leistung je Leuchtmittel:
1.9 W
Schwenkbereich max.:
300 °
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Produkt-Art:
LED-Deckenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 19,63*
4
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 24,52*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 24,99*
1
€ 5,46*
ab € 18,80*
€ 25,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,65*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.