Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SET X3 RECESS DOWNLIGHT GU10 LED-Bad-Einbauleuchte 4.5W IP20 Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280752
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075611290
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchte mit GU10 Leuchtmittel inklusive. Set aus 3 Leuchten. Metall. GU10 Lampe enthalten. Osram Lampe inklusive. Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Schlafzimmer. Küchen. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Einbautiefe 140 mm + Einbau Durchmesser 60-70 mm
Features:
Set aus 3 Leuchten
Gehäusematerial: Metall
GU10 Lampe enthalten
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Höhe:
95 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
130 g
Durchmesser:
80 mm
Einbau-Länge:
140 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
230 lm
Material:
Stahl
Einbau-Ø:
70 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Abstrahlwinkel:
36 °
Herstellerfarbe:
Nickel
Leistung je Leuchtmittel:
4.5 W
Lichtstrom Gesamt:
690 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 18,85*
4 Tage
13
€ 7,50*
ab € 13,16*
€ 19,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.