Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075572775 Smart + Wifi Orbis Magnet 600x300 LED-Deckenleuchte 42W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280872
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075572775
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Smarte dekorative Decke mit WIFI-Technologie TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Magnetverschluss. Keine Schraube sichtbar. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Features:
Leuchte für Innenanwendungen
Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
Dimmbar
Hinweise:
Wifi; LEDVANCE SMART+ WiFi App; Google Assistant; Amazon Alexa
Weitere Informationen:
Leistung:
42 W
Höhe:
86 mm
Länge:
600 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Gewicht:
2000 g
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Stahl
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Lichtstrom Gesamt:
4200 lm
Bauform:
Rechteckig
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, ledvance anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, LEDVANCE, Smart + Wifi Orbis Magnet 600x300, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 64,52*
€ 64,52*
4
€ 5,95*
ab € 59,41*
€ 74,60*
1
€ 5,46*
ab € 62,62*
€ 79,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,60*
€ 81,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 71,75*
€ 90,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.