Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO Comfort C2000 2006 Induktionsplatte mit Topferkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W282681
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     2006
EAN/GTIN:
     4016139082479
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel

Features:
Automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz
10 Temperaturstufen, ca. 60-200°C einstellbar
Sensor Touch Display (Bedienung unter Glas) und große Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
280 mm
Gewicht:
2.5 kg
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Topferkennung
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, 04016139082479, 04038437020069, CASO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 67,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 53,23*
€ 67,78*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 82,54*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 133,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.