Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SUL842070 25A Schaltspannung (max.): 275 V/AC, 275 V/DC Nullspannungssc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W285352
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SUL842070
EAN/GTIN:
     3760283307506
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
98 mm
Breite:
22.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SUL842070
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
275 + 275 V/DC
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
340 A
Schaltspannung (min.):
12 + 12 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Celduc, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,11*
€ 47,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,38*
€ 51,13*
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 65,38*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 51,45*
€ 70,27*
€ 6,90*
ab € 42,20*
€ 71,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.