Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SW960330 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W285812
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SW960330
EAN/GTIN:
     3760283306189
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
Wendelastrelais

Lieferumfang:
Inhalt: 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
72 mm
Breite:
84.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SW960330
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: wendelastrelais, Celduc, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 199,08*
€ 242,33*
Frei Haus
ab € 204,24*
€ 242,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 324,26*
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 335,48*
€ 6,90*
ab € 225,48*
€ 338,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.