Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9744156 D-SUB Steckverbinder Polzahl: 25 Draht 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU COMPONENTS TC-9744156 D-SUB Steckverbinder Polzahl: 25 Draht 1St.
Artikel-Nr.:
     615-W287202
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9744156
EAN/GTIN:
     4064161199023
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25pol
d-sub steckverbinder

Features:
D-SUB Steckverbinder
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 25
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-9744156
Typ:
TC-9744156
Bauform:
Steckverbinder-Bauform
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
25
Anschluss:
Draht
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
Messing vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
D-SUB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.