Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9744136 D-SUB Steckverbinder Polzahl: 15 Draht 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W287212
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9744136
EAN/GTIN:
     4064161199078
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder

Features:
D-SUB Steckverbinder
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 15
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-9744136
Typ:
TC-9744136
Belegung:
15 Signalkontakte
Bauform:
Steckverbinder-Bauform
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Draht
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit lötfreiem Schnellanschluss
Kontaktoberfläche:
Messing
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
D-SUB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.