Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9744128 D-SUB Steckverbinder Polzahl: 9 Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W287252
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9744128
EAN/GTIN:
     4064161199016
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 9 pol
d-sub steckverbinder

Features:
D-SUB Steckverbinder
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-9744128
Typ:
TC-9744128
Belegung:
8 kombinierte Hochstrom- oder Koaxialkontakte
Bauform:
Steckverbinder-Bauform
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Draht
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit lötfreiem Schnellanschluss
Kontaktoberfläche:
Messing vernickelt
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
D-SUB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 5,06*
2 Tage
249
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 5,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.