Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9744124 Linear IC 300mA Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W287292
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9744124
EAN/GTIN:
     4064161191010
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
außenlichterkette
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Features:
Hoher Wirkungsgrad: 83 % (typischer Wert), kann die Solarzellen voll ausnutzen
Weniger Peripheriegeräte: nur eine Induktionsspule ist erforderlich
Schutzfunktion bei niedriger Batteriespannung
Der Eingangsstrom kann durch Änderung der Induktivität angepasst werden
Lieferumfang:
1 x Solar LED Treiber YX805F TO94
Weitere Informationen:
Dauer-Ausgangsstrom:
300 mA
Typ:
TC-9744124
Montageart:
Lötanschluss
Verpackungsart:
Bulk
Linear-Typ:
Treiber
Ausgabetyp:
Analogspannung
Eingangsruhestrom:
3 mA
Eingangsspannung (Offset):
800 + 1500 mV
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produkt-Art:
Linear IC
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1 Tag
2497
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
6 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.