Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0463x0000 Zwischensteckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29636
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0463x0000
EAN/GTIN:
     4012096003939
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Das Leitungsnetz nimmt hochfrequente Störspannungen auf, die die Funktion von Geräten negativ beeinflussen können. Vor diesen hochfrequenten Störspannungen schütz der Netzfilter die angeschlossenen Geräte. Die von hochfrequenten Störungen verursachten Störungen können sich durch Brummen, Rauschen oder Knacken in Audio Geräten oder Bildfehlern in Anzeigegeräten äußern. Sie treten z.B. dann auf wenn andere Geräte eingeschaltet werden oder Großverbraucher wie Waschmaschine oder Staubsauger in Betrieb sind.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Anschlussleitung 3680 W
Hinweise:
Der Zwischenstecker mit Netzfilter schützt nicht vor Blitzeinschlag.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 230v, netzentstörfilter, mehrfachsteckdose weiß, Ehmann, Vario Solo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,05*
€ 50,76*
€ 8,95*
ab € 37,09*
€ 50,77*
3 Tage
9
€ 6,45*
ab € 44,15*
€ 58,57*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 60,45*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 114,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.