Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 51013 Klingeltaster mit Namensschild 1fach Weiß 12 V/1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29832
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51013
EAN/GTIN:
     4011459510138
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Aufputz-Montage, 1 Klingeltaster (Schnappscheibe) anreihbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
18 mm
Farbe:
weiß
Breite:
90 mm
Beleuchtet:
Nein
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1,5 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, Grothe, ETA 2121
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 7,71*
3 Tage
155
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,09*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 9,00*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,09*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,57*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.