Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112924 Kabelverschraubung M32 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30901
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabeleinführungssystem nach EN 50262 für die schnelle Montage. Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.
Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden. Speziell entwickelt für:
• Schaltschrankbau
• Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
• Automatisierungstechnik
• Anlagen-, Apparatebau
• Steuerungsbau

Vorteil
• Bis zu 70% Zeiteinsparung
durch innovatives Rastsystem
• Einfache, freie Montage in
jeder Position
• Weniger Teile, keine Gegenmutter
mehr nötig
• Unverlierbar
• Kein Gewinde benötigt
• Vibrationsgeschützt
• Höchste Qualität
Zugentlastung gem. EN50262
• IP68, hermetisch abgedichtet

SKINTOP® CLICK-R Anwendung
Die innovative SKINTOP® CLICK-R mit
Reduzierungs- Dichteinsatz zur Abdichtung
kleinerer Klemmbereiche
Vorteil 2
• Zuverlässige Abdichtung bei kleinen
Kabelquerschnitten
• Zugentlastung gem. EN50262
weitere Vorteile siehe SKINTOP® CLICK
Features:
Innovatives zeitsparendes Rastnasensystem
Weltneuheit
bis zu 70 % Zeitersparnis
Schutzart IP68
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maßangaben:
(C x D x M) 55 x 8 x 32.3 (-0.2) mm
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53112924
Typ:
SKINTOP® CLICK 32
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 + 40 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Prüfzeichen:
VDE / EN 50262 in Vorbereitung
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68, leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, LAPP, SKINTOP® CLICK 32, 560-688
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2264*
€ 2,9464*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,22708*
€ 2,94708*
25
€ 5,95*
ab € 2,2459*
€ 2,9759*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,2094*
€ 3,1945*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112922
ab € 2,2394*
Zubehör
Lapp Kabel
53119140
ab € 0,2713*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.