Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W31071 Herst.-Nr.: 10065078 EAN/GTIN: 4007685012515 |
| |
|
| | |
| Features: Industrieverpackung mit 25 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Herst.-Teilenr.: | 10065078 | Typ: | EMVS-L 50 | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Messing | Industrieverpackung: | Ja | Gewinde-Länge: | 15.5 mm | Kategorie: | Verschlussschraube | Außengewinde: | M50 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007685012515, Wiska, EMVS-L 50 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,894* | € 50,494* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 44,2555* | € 50,5355* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,5324* | € 51,0024* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 182,67697* | € 196,51697* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 168,03* | € 203,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,7212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|