Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 454422 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W31155
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     454422
EAN/GTIN:
     4016138825947
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Die Dome-Kamera ist eine täuschend echt wirkende Attrappe, die potenzielle Einbrecher abschreckt. Die integrierte blinkende Leuchtdiode vermittelt den Eindruck einer Überwachungsfunktion und schrecken zusätzlich ab.
Features:
Mit blinkender LED
Wirkt wie eine funktionsfähige Kamera
Lieferumfang:
Kamera-Attrappe · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.

Die Dummy-Dome-Kamera ist für die Montage und den Betrieb im Innenbereich vorgesehen, sie darf nicht feucht oder nass werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Gewicht:
184 g
Durchmesser:
126 mm
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Betriebsspannung (Details):
3 V
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, renkforce überwachungskamera, Renkforce, Dummykameras, Dummy-kameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,60*
1 Tag
1633
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 11,61*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 25,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.