Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TL-530 LED Taschenlampe batteriebetrieben 1000lm 5h 455g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W314442
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABTL63996
EAN/GTIN:
     4003318639968
Suchbegriffe:
ABUS
TL-530
Taschenleuchte
Stablampe
Hochwertige LED-Taschenlampe mit robusten und griffigen Aluminiumgehäuse. Leuchtstark und Blitzlicht-Funktion für den täglichen Einsatz oder auch Outdoor-Aktivitäten und Reisen. Sie kann aufgrund ihres quaderförmigen Schaftes überall abgelegt werden, ohne dass sie vom Tisch, von der Motorhaube oder anderen glatten Flächen herunterrollt. Dank dem Holster oder wahlweise der Schlaufe am Schaft können Sie sie an einen Haken hängen, sodass sie platzsparend untergebracht werden kann.
Features:
Hochwertige kompakte Lampe
3 Leuchtstärken
Blitzlicht-Funktion
Lieferumfang:
Taschenlampe · Holster · Batterien · Handschlaufe · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
316 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
455 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
2.5 h
Leuchtdauer (Medium):
4 h
Lichtstrom (High):
1000 lm
Lichtstrom (Low):
200 lm
Lichtstrom (Medium):
500 lm
Leuchtweite (High):
300 m
Leuchtdauer (High):
5 h
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
5 h
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,54*
€ 61,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 63,11*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,38*
€ 64,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 65,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,79*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.