Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065075 EMVS-L 25 Verschlussschraube M25 Messing Messing 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W31482
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065075
EAN/GTIN:
     4007685012485
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska

Features:
Industrieverpackung mit 100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
10065075
Typ:
EMVS-L 25
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Gewinde-Länge:
14 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, ms-verschlussschraube m25, 04007685012485, 04007685650755, Wiska, EMVS-L 25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 153,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,39*
€ 153,05*
Frei Haus
ab € 128,65*
€ 155,23*
Frei Haus
ab € 134,20*
€ 161,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 190,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,05*
€ 182,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,86*
€ 178,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 148,36*
€ 176,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,75*
€ 166,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,34*
€ 159,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,46*
€ 146,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.