Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065356 Kabelverschraubung M50 Messing Messing 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32011
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065356
EAN/GTIN:
     4007685033602
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m50
Mit externer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 5 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
mit externer Zugentlastung
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065356
Typ:
EMSKVZ50
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, EMSKVZ50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,7995*
€ 297,2495*
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,34*
€ 297,25*
Frei Haus
ab € 259,95*
€ 301,48*
Frei Haus
ab € 261,18*
€ 304,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,25*
€ 353,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,19*
€ 351,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 292,30*
€ 347,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,91*
€ 321,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,08*
€ 311,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,34*
€ 294,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 49,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.