Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065015 Kabelverschraubung M63 Messing Messing 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32554
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065015
EAN/GTIN:
     4007685650151
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Anschlussgewinde 12 mm
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065015
Typ:
EMSKV-L 63
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, EMSKV-L 63
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 40,14*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 33,6282*
€ 40,1982*
10
Frei Haus
ab € 33,784*
€ 40,544*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 38,968*
€ 45,469*
10
€ 5,95*
ab € 52,70033*
€ 59,36033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,469*
€ 54,10811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,409*
€ 52,84671
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,962*
€ 52,31478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,525*
€ 51,79475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,078*
€ 51,26282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,968*
€ 46,37192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 454,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.