Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065011 Kabelverschraubung M25 Messing Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32798
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065011
EAN/GTIN:
     4007685020299
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m25
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Anschlussgewinde 12 mm
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065011
Typ:
EMSKV-L 25
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Wiska, EMSKV-L 25
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 4,59*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1408*
€ 4,6408*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0533*
€ 6,0639*
4 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,0534*
€ 6,064*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 244,72*
€ 273,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,45*
€ 325,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 270,76*
€ 322,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,67*
€ 312,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,25*
€ 306,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 254,16*
€ 302,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 247,97*
€ 295,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 244,72*
€ 291,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,8944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10063144
ab € 0,2945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.