Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065351 Kabelverschraubung M16 Messing Messing 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32811
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065351
EAN/GTIN:
     4007685033558
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16
Mit externer Zugentlastung für einen sicheren Halt von Rundkabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 25 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
mit externer Zugentlastung
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065351
Typ:
EMSKVZ16
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, Wiska, EMSKVZ16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,9721*
€ 12,4821*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,1048*
€ 12,5648*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,1748*
€ 12,6948*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 583,13*
€ 665,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 665,42*
€ 791,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 647,70*
€ 770,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 641,23*
€ 763,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 610,56*
€ 726,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 592,88*
€ 705,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 588,29*
€ 700,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 583,13*
€ 693,92
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,6626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064008
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.