Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065013 Kabelverschraubung M40 Messing Messing 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32958
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065013
EAN/GTIN:
     4007685650137
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m40 metall
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Anschlussgewinde 12 mm
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10065013
Typ:
EMSKV-L 40
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, EMSKV-L 40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 13,85*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,156*
€ 13,906*
10
Frei Haus
ab € 11,535*
€ 14,405*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 13,517*
€ 16,839*
10
€ 5,95*
ab € 17,45628*
€ 21,05628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,839*
€ 20,03841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,679*
€ 19,84801
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,512*
€ 19,64928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,344*
€ 19,44936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,177*
€ 19,25063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,517*
€ 16,08523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 1,0169*
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.