Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 70-02105-01 Lastregel-Adapter Bausatz, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W33217
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     70-02105-01
EAN/GTIN:
     4260069826140
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Ermöglicht den Anschluss von Wechselstrom-Motoren an ein Gleichstrom-Decoder. Die Besonderheit daran ist, dass Wechselstrom-Motoren lastgeregelt angesteuert werden. Der Motorumbau mit Permanentmagnet ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Breite:
14 mm
Anzahl Ausgänge:
0 x
Motor:
AC-Motor
Herst.-Teilenr.:
70-02105-01
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Bausatz + ohne Stecker
Analog-Betrieb möglich:
Ja
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Last-Regelung:
Ja
Max. Gesamtstrom:
0 mA
RailCom-Unterstützung:
Optional
Susi-Schnittstelle:
Nein
Anfahr- & Brems-Kennlinien, getrennt einstellbar:
Kompatibel
Anfahr- & Brems-Kennlinien:
-
Schnittstellen:
nein
Strom an den Schaltausgängen (max.):
0 mA
Automatische Systemerkennung:
Optional
Produkt-Art:
Lastregel-Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04260069826140, TAMS Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,67*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,68*
7 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 13,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.