Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Sender 70880 HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W33418
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70880
EAN/GTIN:
     4011150708803
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funksender mit Namensschild zur Erweiterung Ihrer bestehenden Funk-Klingelanlage. Das Gerät verfügt über 256 selbstlernende Frequenzen.
Features:
IP55
Lieferumfang:
Inkl. 1 x Knopfzelle CR2032.
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Sendermaße:
81 x 29 x 18 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
8
Komponente:
Sender
Betriebsspannung (Details):
3 V Batterie/ CR 2032
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 04011150708803, Heidemann, HX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 29,06*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 29,07*
€ 3,50*
ab € 34,73*
€ 46,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.